マルチ環境測定器(SDスロットル搭載)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57643312 品番EM-9300SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。
k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)
多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
バックライト付きで暗所での測定に便利。

測定範囲
(風速計)0.4〜25.0m/s、14〜90.0Km/h、0.9〜55.9mile/h、0.8〜48.6knot、80〜4930ft/min
(照度計)0〜20000Lux、0〜1860Ft-cd
(温度(サーミスタ))0〜50℃
(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50〜1300 ℃、J熱電対-50〜1300 ℃
(湿度計)10〜95%R.H.
分解能
(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min
(照度計)1Lux、0.1ft-cd
(温度(サーミスタ))0.1℃
(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃
(湿度計)0.1RH
精度
(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)
(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)
(温度(サーミスタ))±0.8 ℃
(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)
(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0〜40℃、湿度10〜85%RH(ただし結露のなきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 校正証明書一般校正
注意
※J熱電対センサは取り扱っておりません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする