エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの モバイルバッテリー/充電器
エアージェイの AC充電器
MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57691175
品番
AKJ-STG15 RB
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途
※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。
出力
5.0V/1A
対応機種
各種スマートフォン
入力
AC100V〜240V
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※全てのタブレットには非対応です。