BWソロ・ワイヤレス BWS1シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57707845 品番 BWS1-S-Y
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

小型・軽量、使い勝手にこだわったデザイン。ワンボタン操作。
ガス種により保証期間が異なります(酸素・硫化水素=3年、二酸化硫黄・シアン化水素・水素・二酸化窒素=2年、塩素・二酸化塩素・アンモニア=1年)。
豊富な測定ラインナップ、専用アプリを用いることで蓄積データの確認等が行えます。
電池駆動1年(但し酸素は6ヶ月)。
IP70規格。

仕様●測定ガス:二酸化硫黄●使用湿度範囲:0-95%RH(結露なきこと)●外形寸法:700×670×410mm●重量:103〜116g●連続駆動時間:12ヶ月(但し酸素は7ヶ月) アズワン品番65-5779-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする