システムソファ コーナースツール RO-NR600シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:W600×D600×H400mm●材質:本体/木枠・ウレタンフォーム、張地/合成皮革●付属品:連結パーツ/2セット●カラー:ブラック 注文コード57708229 品番RO-NR600(BK)
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

スペースに合わせてレイアウトが可能。
組み合わせて使用することで、スペースを有効活用。
張地は抗菌・耐アルコール機能があるので清拭できます。

仕様●サイズ:W600×D600×H400mm●材質:本体/木枠・ウレタンフォーム、張地/合成皮革●付属品:連結パーツ/2セット●カラー:ブラック アズワン品番65-5780-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする