※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は材質・ねじ径・真空取出口など46種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 材質
- 導電性シリコーンゴム
- ねじ径
- M10X1おねじ
- 真空取出口
- Φ4ワンタッチ管継手
- 注文コード
- 57727345
- 品番
- ZPT25UGSK10-04-A10
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]