コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57766600
品番
MTR10A-L
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
アズワン品番
65-5943-65