画像準備中

FIRE PRO

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57766809 品番ZF65235TC-FIR-B
参考基準価格(税別)¥5,886 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐パンク性能を強化し、エンデューロレースにも最適な27.5サイズのオールマウンテン用オールコンディションタイヤ。

サイズ27.5×2.35 質量(g)810 推奨内圧(kPa)250-450 ビードフォールディング ETRTO規格60-584 サイドオープン
注意
※チューブレスコンパーチブルとお使いの場合に空気を入れる際は、コンプレッサーの使用をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57766809
2024-08-22
用途:
マウンテンバイクのタイヤ

ヤマハ ypj-xcのタイヤ交換で使って見ました
サイズアップになりますが、問題なく使用できました
走行音は少し大きくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする