曜日別特売
MTR50B-L 20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ 57767205

20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-5944-52注文コード57767205品番MTR50B-L
参考基準価格(税別)¥21,580販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234gアズワン品番65-5944-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする