子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57778858 品番KT-2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,850
この商品は適合扉厚・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)

用途鋼製扉用、非常口、救急病院出入り口、デパート搬入口などの量開き扉。 仕様(消防ホース 挿通用) 寸法(mm)チリ:6以下 奥行(mm)ケース:49 勝手左勝手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57778858 KT-2U 57778849 KT-2U 子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ GOAL(ゴール) 子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ GOAL(ゴール) 1個 26,980 税込29,678 左勝手専用→勝手なし(左右共通) に変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする