NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
自動調心ころ軸受 TS2BD1C3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57781624
品番
TS2-22234BD1C3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥168,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥54,619
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
310
幅B(mm)
86
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
商品状態
※理由あり(パッケージ不良(破損))
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方