- シューズカバー SMS製 モノタロウ 57786865 - シューズカバー SMS製 モノタロウ 57786865 - シューズカバー SMS製 モノタロウ 57786865 - シューズカバー SMS製 モノタロウ 57786865

シューズカバー SMS製

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10足) タイプ短靴 注文コード57786865 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。
軽度の作業に最適です。
使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。
長短共に、挿入口にゴムが付いております。
長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。

材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布) サイズフリー 区分使い捨て タイプ短靴 長さ(cm)約39(最大部) 高さ(cm)約21(最大部) 目付(g/m2)45 用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます
注意
※寸法表記は仕上がり時の最大寸法になります。着用時は靴幅等により小さくなります。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※靴の上から着用願います。
※本製品には防水加工は施しておりません。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
クリーンルーム、入室時

以前は、高い物を使用していました。お試しで購入したものの、厚さも十分で破れることなく、安価な物でも困ることはありませんでした。リピートします。

2025-04-25
用途:
防塵作業用

足にも粉塵が入るので使用。すったりすると破れるので注意して使用する必要があります。止めるのはヒモは仮で養生テープでしっかり固定が必要です。
バラではいっているので一足ずつ小分けに梱包しなおしました。

2024-12-17
用途:
石綿作業
建設業・工事業

紐部分が、引っ張るとすぐに切れてしまうので、もう少し丈夫な作りにして欲しいです。

対象商品:
57786856
2024-05-21
用途:
機械メンテナンス時
製造業

工場内の新設建屋内の設備立上用に購入。
一般的な不織布の靴カバーは薄くて破れやすく、また安全靴の上から使用するとギリギリ入るサイズの物ばかりです。
このシューズカバーは厚手で大きいので安全靴の上から履いても十分余りますし、生地がしっかりしているので一日使用しても途中で破れて新しいカバーを付け替えるといった面倒くさいことはありませんでした。
欲を言えば滑り防止の何かを施して頂けると…と思いました。

対象商品:
57786838
2023-10-22
用途:
屋内作業に

屋内での作業時に使えます。コスパ最高なので、使い捨てに使えます。厚みも十分。

対象商品:
57786856
2023-08-22
用途:
室内での作業に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

素材がしっかりしており、破れにくい。
定価が安いものはすぐ破れてしまっていたが、作業終了時まで使用することができた。

対象商品:
57786847
2021-08-30
用途:
畜舎立入時の衛生対策
サービス業

湿った床面でも短時間なら内部に染み入ることが少なく、以外と使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする