Tuflong SUPER バッテリー

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57787757 品番JS 30A19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格のベーシックモデル
基本的な性能にこだわったスタンダードモデルです。
お値段もお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。

用途自動車用バッテリー 適合26A19L / 28A19L / 30A19L 長さ(mm)187 幅(mm)127 総高さ(mm)187 バッテリー容量(Ah)21(5時間率) 保証期間24ヵ月または4万km保証(何れかの早期到達保証) 箱高(mm)162 液入質量(kg)7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57787757 JS 30A19L 71156759 AGA 30A19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57787784
2021-05-11
用途:
軽トラのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普段あまり乗らない為か、バッテリーがすぐダメになってしまうため、今回は、安価のこちらのバッテリーを取り付けてみた。
どれだけもってくれるか、楽しみである。

対象商品:
57787775
2021-02-26
用途:
寿命が長くて助かります

現在 自家用で4台にこのタフロングスーパーバッテリを4年間で交換する運用をしてますが、バッテリーあがりは一度も有りませんでした。気に入ってます
他の銘柄では3年でバッテリーあがりがありました。

対象商品:
57787775
2021-05-24
用途:
長期放置の軽自動車へ積載

到着後、補充電すると低い電圧も上がりフル充電できたので良しとします。
アウトレットで安く買え助かります。バッテリーの値段が高すぎるのにはビックリです。

対象商品:
57787775
2021-04-30
用途:
自家用車
自動車・二輪車・自転車関連業

前回も同じメーカーで、6年も使えて得した気分でした。

対象商品:
57787784
2021-06-01
用途:
古いバッテリー交換

届いた時点で、若干の充電をしましたが、特に問題なく使用できています。

対象商品:
57787784
2021-05-29
用途:
電柵に使用します。

猪の電柵に使用します。普通のカ―バッテリーは値段が高くその中でも安価なため購入しました

対象商品:
57787775
2021-01-16
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

リピートする為、購入履歴から探しましたが取り扱いが無いらしい。探してみると製造メーカーが
社名変更していたらしい。
仕事車のバッテリーはいつもこれです。期待通りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする