Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57787879 品番JE 40B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車にも、チョイ乗りにも
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
運搬・取付に便利なさげ手付き。
インジケーター付きなので、バッテリー状況を一目で確認できます。
液栓補水タイプ(6栓式)

用途自動車用バッテリー 適合24B19L / 28B19L / 34B19L / 36B19L / 38B19L / 40B19L 長さ(mm)187 幅(mm)127 総高さ(mm)227 バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 保証期間36ヵ月または8万km保証(何れかの早期到達保証) 箱高(mm)203 液入質量(kg)9
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57787933
2020-11-20
用途:
自動車
今岡自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎日通勤に利用しています!会社まで距離が短いため大変助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする