ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
インサイド・アウトサイドベンドラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ラック幅(mm)
500
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
仕様
フランジナット/六角ナット・座金
注文コード
57806637
品番
Z-SRIO-50
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ラック幅・種別・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
ラック幅(mm)
500
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
用途
水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
仕様
フランジナット/六角ナット・座金
質量(kg)
4.7
注意
※ケーブル通線時はアウトサイドベンドの子桁に荷重が集中しないように、延線ローラー等を設けて作業してください。子桁が変形する恐れがあります。
※通線後は立上がり部分のケーブル質量を各子桁に均等に分散するように緊縛してください。子桁が変形する恐れがあります。