ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下ベンド継ぎ金具 SRVG□
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度θ(°)
45
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
注文コード
57807583
品番
Z-SRVG45
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
角度θ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
上下段差付きの接続金具
仕様
フランジナット/六角ナット・座金
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L1(mm)
125
角度θ(°)
45