曜日別特売
1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 57808793

着用例

1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 57808793
1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 57808793
1302 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス 57808793

AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1セット注文コード57808793品番1302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。

用途
工場見学
仕様
白衣:袖口ゴム入/面ファスナー付
キャップ:フリーサイズ
マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース
サイズ3L適応身長(cm)176~194適応胸囲(cm)96~116セット内容白衣、キャップ、マスク材質PP(ポリプロピレン不織布)種別白衣区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
注意
※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 工場内見学者用
製造業

3点セットでまるっと見学者に渡せるのと、コスパも良いので助かります。

対象商品 : 37589203
2021-08-18
用途: 工場内見学時に来客者が着用
製造業

マジックテープで前を止めるため、来客者も楽に着用できます。

対象商品 : 37589185
2020-07-30
用途: 薬品管理など
教育・研究機関

リーズナブルですが、満足な使い心地でした。ディスポ手袋とのセットも是非販売してください。

対象商品 : 37589194
2019-11-15
用途: 作業着予備分

ボタンタイプからの代替え品として複数枚購入しました。使い勝手は良いのですがコスト面でもう少し下がればリピートします。

対象商品 : 37589203
2015-11-11
用途: 食品加工

満足な価格です。

対象商品 : 37589176
2014-10-15
用途: 病院内作業

羽織りやすく作業性も良い

2が参考にしています
対象商品 : 37589203
2014-05-08
用途: 食品工場内作業
共栄通信株式会社

使いやすく、作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする