マルチ型接続金具用 Uボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57809026 品番SRM1UB-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別電気亜鉛めっき処理 寸法H(mm)82 呼びM8 寸法J(mm)25 寸法G(mm)30
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57809035
2021-06-08
用途:
手頃なサイズ
農・林・水産業

U字ボルトを探していてが思う様なサイズが見つからず、此方を流用する事に。
ステンレスでサビに強く、見た目も綺麗。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする