立上りラック支持金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別スーパーダイマ 注文コード57813244 品番SD-QRS4N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ボルト・ナット/ステンレス鋼製
DHN-W3/溶融亜鉛めっき仕上げ
フランジナット/六角ナット・座金
種別スーパーダイマ 許容静荷重(N[kgf])735(75)
注意
※カバーを底板に使用する場合は、NQRU1Cをご使用ください。
※S-QRS4は本体形状が異なります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする