ネグロス電工
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個組)
種別
メラミン樹脂焼付塗装
仕様
角Uボルト/電気亜鉛めっき処理
注文コード
57814172
品番
QRMF2
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
仕様
角Uボルト/電気亜鉛めっき処理
セット内容
QRM2、QRFG1F
種別
メラミン樹脂焼付塗装
注意
※ナットは、トルク19.61N・m[200kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.8N・m[100kgf・cm])で締付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※QRM2と、別売り品の上下自在継ぎ金具(SRFG1、NRFG1、GRFG1F)との接続は、本製品付属の角根丸頭M8×20を使用してください。上下自在継ぎ金具に付属の六角W3/8×20を使用した場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※補強子桁「SNQRF□L」と組合わせる場合は、別途アースボンド線を取り付けてください。
※施工完了後、「表示シール」を金具本体、または金具付近のラック親桁に貼り付けてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。