SD-QRMF2 マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工 57814181

マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個組)種別スーパーダイマ仕様角Uボルト・角Uボルト用フランジナット・角根丸頭M8×20・角根丸頭M8×20用フランジナット/ステンレス鋼製注文コード57814181品番SD-QRMF2
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。

仕様角Uボルト・角Uボルト用フランジナット・角根丸頭M8×20・角根丸頭M8×20用フランジナット/ステンレス鋼製セット内容QRM2、QRFG1F種別スーパーダイマ
注意
※ナットは、トルク19.61N・m[200kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.8N・m[100kgf・cm])で締付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※QRM2と、別売り品の上下自在継ぎ金具(SRFG1、NRFG1、GRFG1F)との接続は、本製品付属の角根丸頭M8×20を使用してください。上下自在継ぎ金具に付属の六角W3/8×20を使用した場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※補強子桁「SNQRF□L」と組合わせる場合は、別途アースボンド線を取り付けてください。
※施工完了後、「表示シール」を金具本体、または金具付近のラック親桁に貼り付けてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする