子桁用照明器具取付金具(110W灯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別溶融亜鉛めっき鋼板 注文コード57814364 品番RFL2
参考基準価格(税別)¥735 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。

適合
ラック:SR20〜80、NR20〜100、QR20〜100、QR120N
照明器具:110Wタイプ
種別溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])196(20)
注意
※110W照明器具専用です。
※金具は照明器具を取り付けることで固定されます。金具単独では使用しないでください。落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする