ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
子桁用照明器具取付金具(110W灯用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
注文コード
57814373
品番
Z-RFL2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
適合
ラック:Z-SR20〜80、Z-QR20〜100、Z-QR120N
照明器具:110Wタイプ
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
注意
※110W照明器具専用です。
※金具は照明器具を取り付けることで固定されます。金具単独では使用しないでください。落下の恐れがあります。