子桁用照明器具取付金具(40W灯用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57814382 品番RFL1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。

適合
ケーブルラック:SR20〜80、NR20〜100、QR20〜100、15R、LR、DR
照明器具:40Wタイプ
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理 材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])49(5)
注意
※40W照明器具専用です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする