L形分岐ネトロンアミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57814565 品番 NBPL30
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ポリエチレン 質量(kg)0.17 寸法W(mm)280 適合幅(mm)(ラック)300 色(マンセル値)5Y7/1
注意
※ナイロンバンド等で直線ネトロンアミと結束してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする