ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
L形分岐ネトロンアミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57814574
品番
NBPL40
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.25
寸法W(mm)
380
適合幅(mm)
(ラック)400
色(マンセル値)
5Y7/1
注意
※ナイロンバンド等で直線ネトロンアミと結束してください。