L形分岐ネトロンアミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57814592 品番 NBPL60
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質ポリエチレン 質量(kg)0.46 寸法W(mm)580 適合幅(mm)(ラック)600 色(マンセル値)5Y7/1
注意
※ナイロンバンド等で直線ネトロンアミと結束してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする