曜日別特売
SD-CVCTB20 上下カバークランプ ネグロス電工 57815965

上下カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別スーパーダイマ注文コード57815965品番SD-CVCTB20
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)

適合幅(mm)(ラック)200種別スーパーダイマ寸法L1(mm)275寸法L2(mm)225仕様座付ナット/六角ナット・座金
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※底板カバークランプ、又は下面ラックカバー対応振れ止め金具と併用してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする