CVCNB30 底板カバークランプ ネグロス電工 57816482

CVCNB30 底板カバークランプ ネグロス電工 57816482 CVCNB30 底板カバークランプ ネグロス電工 57816482

底板カバークランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合NRタイプ 種別メラミン樹脂焼付塗装 注文コード57816482 品番CVCNB30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は適合・種別・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

寸法L1(mm)375 種別メラミン樹脂焼付塗装 適合NRタイプ 寸法L2(mm)325 適合幅(mm)(ラック)300
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする