ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
SRタイプ用
注文コード
57816787
品番
CVFSB60
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。
標準のラックカバーを底板として使用できます。
親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。
適合幅(mm)
(ラック)600
寸法W1(mm)
616
寸法W2(mm)
685
用途
カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
仕様
SRタイプ用
注意
※外直角L形分岐カバーのコーナー部分には使用できません。
※立上り部には使用しないでください。
※上面カバーの取り付けには使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。