ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
直線ネトロンアミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57817444
品番
NBP10-10M
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ブラインド効果のある網目状シート。
用途
梯子形ラックの美観アップに。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
10
質量(kg/m)
0.065
寸法W(mm)
80
適合幅(mm)
(ラック)100
色(マンセル値)
5Y7/1