直線ネトロンアミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57817593 品番 NBP70-10M
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ブラインド効果のある網目状シート。

用途梯子形ラックの美観アップに。 材質ポリエチレン 長さ(m)10 質量(kg/m)0.549 寸法W(mm)680 適合幅(mm)(ラック)700 色(マンセル値)5Y7/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする