直線ネトロンアミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57817602 品番 NBP80-10M
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ブラインド効果のある網目状シート。

用途梯子形ラックの美観アップに。 材質ポリエチレン 長さ(m)10 質量(kg/m)0.63 寸法W(mm)780 適合幅(mm)(ラック)800 色(マンセル値)5Y7/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする