ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
分岐ネトロンアミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57817821
品番
NBPCR
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。
適合
SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部)
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.05
色(マンセル値)
5Y7/1
注意
※ナイロンバンド等で直線ネトロンアミと結束してください。
※L形分岐ラックには使用できません。