ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ブラケット(壁面ラック取付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57818406
品番
BKL20
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
許容静荷重(N[kgf])
2941(300)
種別
塗装
板厚(mm)
2.3
適合幅(mm)
(ラック)200
寸法A(mm)
300
タイプ
左用
注意
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※ステンレス鋼、スーパーダイマの40以上のブラケットにつきましては、付属の補強板を施工してください。強度不足により、変形、落下の恐れがあります。