床面固定立上りケーブルラック用耐震架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)430 注文コード57819167 品番Z-AGY6523
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様使用鋼材(等辺山形鋼)/65×65 適合(床開口)200mm、(床固定用アンカーボルト)M12 種別溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)6.6 寸法L(mm)430 寸法L1(mm)350 寸法A(mm)120 寸法B(mm)170 寸法C(mm)75 板厚(mm)6
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする