ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
430
注文コード
57819221
品番
P-AGY6523
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
使用鋼材(等辺山形鋼)/65×65
適合
(床開口)200mm、(床固定用アンカーボルト)M12
種別
メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)
6.6
寸法L(mm)
430
寸法L1(mm)
350
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
75
板厚(mm)
6
色(マンセル値)
5Y7/1
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。