注意
※ラック幅400mm以上については、幅方向のたわみが目立つため、使用しないでください。
※吊りボルト露出部の長さは15mm以下とし、ケーブル延
線時ケーブル被覆の傷付きにご注意ください。
※接続部で支持する場合は、角根丸頭M6×20ボルトで固定
してください。
(WRG1に附属している角根丸頭M6×12
ボルトは使用できません。)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。