曜日別特売
WRH30U 吊り金具 WRH□U ネグロス電工 57819964

吊り金具 WRH□U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合(ラック)WR30(吊りボルト)W3/8注文コード57819964品番WRH30U
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。

用途
ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
適合
(ラック)WR30
(吊りボルト)W3/8
寸法W(mm)305許容静荷重(N[kgf])1961(200)
注意
※附属のボルト・ナットでラックの側板と吊り金具を固定し
てください。
※ラック幅に対して適合外の吊り金具では施工しないでく
ださい。吊り金具の強度が低下します。
※接続部で支持する場合は、角根丸頭M6×20ボルトで固定してください。(WRG1に附属している角根丸頭M6×12ボルトは使用できません。)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする