吊り金具 WRH□U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(ラック)WR40(吊りボルト)W3/8 注文コード57819973 品番WRH40U
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。

適合
(ラック)WR40
(吊りボルト)W3/8
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 寸法W(mm)405 許容静荷重(N[kgf])1961(200)
注意
※附属のボルト・ナットでラックの側板と吊り金具を固定し
てください。
※ラック幅に対して適合外の吊り金具では施工しないでく
ださい。吊り金具の強度が低下します。
※接続部で支持する場合は、角根丸頭M6×20ボルトで固定してください。(WRG1に附属している角根丸頭M6×12ボルトは使用できません。)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする