注意
※附属のボルト・ナットでラックの側板と吊り金具を固定し
てください。
※ラック幅に対して適合外の吊り金具では施工しないでく
ださい。吊り金具の強度が低下します。
※接続部で支持する場合は、角根丸頭M6×20ボルトで固定してください。(WRG1に附属している角根丸頭M6×12ボルトは使用できません。)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。