ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)10AR(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
注文コード
57820926
品番
10ARS12
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)10AR
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
適合フランジ厚(mm)
4〜8
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。