ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用振れ止め金具 □ARS10
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)5AR(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
注文コード
57821005
品番
5ARS10
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)5AR
(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)
4〜8
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。