ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
カバークランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57821452
品番
78ACVC50
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
適合
(ラック)7AR、8AR50
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
590
寸法A(mm)
110
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
寸法B(mm)
30
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。