カバークランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57821477 品番 10ACVC50
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
適合(ラック)10AR50 質量(kg)0.25 寸法L(mm)590 寸法A(mm)130 表面処理アルマイト処理クリア塗装 寸法B(mm)20
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対してカバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※カバークランプは底板用としては使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする