上下カバークランプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57821872 品番 ACVCTB20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)

材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
適合(ラック)□AR20 質量(kg)0.12 寸法L(mm)290 表面処理アルマイト処理クリア塗装
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して上下カバークランプを4箇所以上取り付けてください。
(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)飛散、落下の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする