ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
上下自在継ぎ金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(ラック)6AR
注文コード
57821967
品番
6ARFG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ラック)6AR
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
55
寸法H1(mm)
27.5
注意
※300mm以内で吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。