ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊りサポート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57824322
品番
PR20MB
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FRP(強化プラスチック)
ボルト、ナット/ポリカーボネート
質量(kg)
0.13
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
270