曜日別特売
22430039 ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 57830265

ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個主な適合車種YZF-R25 19-20(ABS車含む)注文コード57830265品番22430039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。

仕様油圧プリロードアジャスター(HPA): 無し、リアスプリング: コンスタントライジングレートセット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書タイプ[モノ] 461 ホース付タンクタイプ (スチールシリンダー)主な適合車種YZF-R25 19-20(ABS車含む)
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする