曜日別特売
MKBGB3007 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工 57832896

MKBGB3007 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工 57832896
MKBGB3007 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工 57832896
MKBGB3007 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工 57832896

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様(ダクターチャンネル)溶融亜鉛めっき仕上げ最大積載量(kg)100注文コード57832896品番MKBGB3007
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質
(ブロック部)モルタル
(ゴムベース)クロロプレンゴム
質量(kg)約4.3寸法L(mm)300寸法H(mm)70最大積載量(kg)100(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t仕様(ダクターチャンネル)溶融亜鉛めっき仕上げ
注意
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57832975
2020-09-09
用途: 配管工事
教育・研究機関

予想した配管だとたるんでしまう為追加注文した、初めて使うものだが便利だった。少し高い気がするが購入出来るだけ良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする