ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
吊り金具(アングル用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
50
適合
(等辺山形鋼)50×50
注文コード
57835093
品番
LYF50H-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合
(等辺山形鋼)50×50
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
50
表面処理
電気亜鉛めっき
適合吊りボルト
W3/8
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。